Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Structure en bois massif. Coloris noyer foncé. Cuve en acier inox. Couvercle plexiglass transparent à relevage électrique. Éclairage sous cloche. Régulation électronique avec affichage digital de la température. Équipement prévu pour
Structure en bois massif.
Coloris noyer foncé.
Cuve en acier inox.
Couvercle plexiglass transparent à relevage électrique.
Éclairage sous cloche.
Régulation électronique avec affichage digital de la température.
Équipement prévu pour bacs GN hauteur max 150 mm (non fournis).
Livrée avec barrettes de composition GN.
Espaces de rangements inférieurs avec étagères.
Tablette de dépose supérieure en inox sur modèles chauds.
Roulettes directionnelles.
Tablettes de service rabattables profondeur 250 mm en accessoires.
Classe climatique 4 (+30°C).
Alimentation 230V (mono).
Multiple de vente